Spesifikasi
| Device Type | Float |
|---|---|
| For use with | Liquid Level Control |
| Mounting Type | Threaded |
| Switch Output | SPDT |
| Body Material | Stainless Steel |
| Cable Length (m) | 3 |
| Series | L-FLS-S |
| Voltage (V) | 50 AC (Maximum); 75 DC (Maximum) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































