IKURA Cable Sheave

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Depth (mm)95
Height (mm)342
Maximum Cable Diameter (mm)φ150
Maximum Load (kN)1.96
Width (mm)209

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
●For extending communication and power cables. ●For overhead line and extension work. ●For cable entry work.
Feature
●One-touch opening/closing hanging metal wheel.
Use
●For extending communication and power cables. ●For overhead line and extension work. ●For cable entry work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan