TRIPP LITE Right Angle USB Cable

Sebelum PPN:
Rp86.900
Spesifikasi
UNSPSC26121609

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Right Angle USB Cable USB Specification 2.0 6 ft Color Black Connector Type A Male to 5 Pin B Mini Male Reversible A Connector Allows Plugging In Any Direction Universal For Use With Any Device with USB A-Female Port or Mini-B 5-Pin-Female Port CE RoHS UKCA Standards

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan