HEAT WAGON Digital Thermostat Portable Gas Heater (Termostat Digital Pemanas Gas)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40101819

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Portable Gas Heater Thermostat 120 V AC 2 1/2 in Overall Depth 6 1/2 in Overall Height 2 11/16 in Overall Width Compatible Grainger Part Number 11Z967 11Z968 Compatible Manufacturer Model Number DG250 DG400 Compatible System Type Direct-Fired Portable Gas Remediation Tent Heaters Cord Length 50 ft

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan