BESTT LIEBCO Floor Applicator Pad Refill

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
UNSPSC31211906

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Floor Applicator Pad Refill Applicator Type Floor Applicator Pads 10 in Overall Length 2 1/2 in Overall Width Material Lambskin Color White Number Included 1 For Use With 2HNL4 Application Stains 1/2 in Nap Size Product Type Floor Applicator Pad Refill Size 1/2 in Nap

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan