APR Kunci Sok Set

Sebelum PPN:
Rp89.900
Spesifikasi
Extension Rod Length (mm)100
MaterialCR-V Japan Iron Box Pro
Socket Diameter (mm)8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Merk APR TYPE AP102 JAUH LEBIH KUAT DARI TEKIRO

kunci sok socket set 12 pcs box besi kunci pas ratchet 1/2 inch kunci toris extention bar wrench set bahan chrome vanadium 8-24mm mata sok

Product : 1/2 inch 6pt 12pcs mata sok
Ukuran: 10 pcs soket diameter: 8mm, 10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 17mm, 19mm, 22mm, 24mm
Ekstensi batang panjang: 100mm

1. Nyaman di gunakan dan dibawa kemana mana
2. Pegangan rachet handle empuk dan nyaman
3. Bahan baja vanadium krom
4. Pabrikasi dengan metode drop-forging untuk meningkatkan kekerasan kunci.
5. Kekerasan tinggi, kinerja stabil dan umur panjang.
6. Mudah disimpan dan dibawa.
7. Special bending rod sleeve for auto repair, high temperature quenching / strong and durable / easy to carry.
8. The sleeve is smelted into steel, bring out strong torque
===================================================
Unit dan kelengkapan sesuai gambar

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan