APR Kunci Rachet Sok

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
MaterialMatte Titanium Steel
Socket Eye Length (cm)±7.6
Socket Size (mm)8,10,12,14,16,17,18,19,21,24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Apr Kunci rachet 1/2inch gigi 72 dengan mata sok 8mm sampai 24mm AP131 pro titanium cr-mo. Sangat cocok digunakan untuk mata sock impact wrench. Bagi yg cari kualitas premium fullset bahan baja titanium doff.

– 1unit Rachet 1/2inch kualitas tinggi gigi 72
– 1unit sambungan 1/2inch
– 10unit mata sock deep impact 8,10,12,14,16,17,18,19,21,24mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait