APR Rachet Sock 1/2inch Deep Impact

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Size (mm)8/10/12/14/17/19/21/22/23/24/30/32/36
Socket Eye Length (cm)±7.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Bagi yg cari mata sock model panjang untuk impact dll. Pingin yg kuat fullset mewah tapi harga murah. Apalagi klo bukan apr.

Bahan baja titanium doff. Sangat kuat presisi pokoknya Sultan klo punya ini mumpung promo dari harga 500rb an cuma tinggal segini harganya dapat fullset koper juga

8mm/10mm/12mm/14mm/17mm/19mm/21mm/22mm/23mm/24mm/30mm/32mm/36mm

Total 13pc + koper

Buruan barang ini limited edition ya hanya spesial untuk ulang tahun apr.
Siapa cepat dia dapat. Semoga anda makin sukses.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan