DEWALT Brushless Hammer Drill

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Accessories1x hammer drill, 1x charger, 2x 1.5 Ah batteries and 1x tool box
Battery Capacity (AH)1.5
Battery TypeLi-Ion
Battery Voltage (V)10.8/12 (Max)
Chuck Capacity (mm)10
Max. Drilling in Iron (mm)10
Max. Drilling in Wood (mm)20
Maximum Drilling in Wall (mm)8
Maximum Torque (N m)30
No Load Speed (rpm)0-400/0-1500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dewalt DCD716S2K 12V Max 1.5 Ah Brushless Hammer Drill / Bor Tembok Baterai merupakan mesin bor baterai yang berkualitas dan cocok untuk pengeboran besi, beton, kayu, dan tembok. Serta dapat mengebor dan memasang sekrup pada besi dan kayu.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan