Comark Type K Fast Response Temperature Probe

Sebelum PPN:
Rp5.599.900
Spesifikasi
Probe Diameter (mm)7.5
Probe Length (m)1
Probe TypeFast Response
Sensor TypeType K Probe

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Comark General Purpose Fast Response Surface Probe and is a Type K Thermocouple Surface Probe, fitted with a 1m curly cable.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan