DEKKA Dashcam Dual Camera Hardwire

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Camera ResolutionFront: 4K, Rear: 1080p
Display Size (inch)0.96
Wide Camera (°)140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
DEKKA Dashcam DK40

DEKKA Always on Dashcam DK40 adalah dashcam yang canggih untuk meningkatkan keamanan berkendara serta merekam segala aktivitas kendaraan.

Dilengkapi dengan hardwire-kit TANPA BIAYA TAMBAHAN agar dashcam langsung terhubung ke kelistrikan aki tanpa melalui lighter port sehingga terus merekam kapan pun dan di mana pun.

Always on Dashcam DK40 bisa dipasang di mobil, truk/bus, container, dan lain-lain untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis.

Include Memory 128GB
Fitur
4K UHD RESOLUTION
Rekam setiap detail dengan kualitas luar biasa. Kamera depan 4K memastikan gambar yang tajam dan jelas, memungkinkan perekaman plat nomor dan kejadian di jalan dengan presisi tinggi.

DUAL CAMERA RECORDING
Lindungi kendaraan dari segala sisi! Kombinasi front camera 4K dan rear camera 1080p bekerja secara bersamaan untuk memberikan perlindungan maksimal, baik saat berkendara maupun parkir.

NON-STOP LOOP RECORDING
Jangan khawatir memori tidak cukup. Fitur loop recording secara otomatis menggantikan rekaman lama dengan yang baru, memastikan dashcam selalu merekam tanpa gangguan.

NIGHT VISION
Teknologi Night Vision canggih memastikan video tetap jelas dan terang, bahkan dalam kondisi minim cahaya atau hujan lebat.

G-SENSOR TECHNOLOGY
Teknologi G-Sensor mendeteksi benturan secara otomatis dan mengunci rekaman penting agar tidak terhapus, memberikan bukti kuat saat terjadi kecelakaan.

BUILT-IN GPS
Lacak perjalanan dengan mudah! GPS bawaan merekam lokasi dan kecepatan kendaraan secara akurat, berguna untuk bukti dalam kejadian tidak terduga maupun perjalanan bisnis.

PARKING MODE
Takut terjadi kejadian yang tidak diinginkan ketika kendaraan diparkir? DK40 akan otomatis merekam saat mendeteksi gerakan atau benturan, menjaga kendaraan dari potensi pencurian atau kerusakan.

MICROPHONE AND SPEAKER
Fitur ini berguna untuk mencatat percakapan atau suara klakson yang bisa menjadi bukti tambahan saat terjadi insiden.

140° WIDE CAMERA
Kamera depan dengan sudut pandang 140° menangkap lebih banyak area di jalan, mengurangi blind spot, dan memberikan gambaran lebih lengkap.

0.96” SCREEN
Layar kecil namun fungsional memudahkan Anda mengatur pengaturan dan melihat status perekaman secara langsung.

5GHZ WIFI TRANSFER
Lihat dan unduh rekaman langsung melalui aplikasi DEKKA! Dengan konektivitas WiFi, kalian bisa mengakses video kapan saja tanpa harus melepas kartu memori.

HARDWIRE KIT
Dapatkan daya langsung dari aki mobil tanpa mengandalkan lighter port! Hardwire kit memastikan dashcam tetap aktif bahkan saat kendaraan dalam keadaan mati.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan