PUMA Kompresor Angin Otomatis

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
Power (HP)5
Maximum Working Pressure (bar)8
Compressor Speed (rpm)830
Tube Volume (L)160
Input Voltage (V)380
Air Delivery Compressor (L/minute)751
Air Delivery Compressor (Cfm)26.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait