Spesifikasi
| Carabiner | Yes |
|---|---|
| Chest Strap Buckle Type | Standard |
| Leg Strap Buckle Type | Standard |
| Material Width (mm) | 45 |
| Minimum Breaking Strength (kN) | 15 |
| Size | Universal |
| Standard | GB 6095-2021 |
| Strap Material | Lanyard/Kernmantel |
| Webbing Material | Polyester |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKegunaan
Biasa digunakan untuk pekerja: Pekerja di atap, Pembersih jendela, Pekerja Konstruksi, Pemanjat Tebing, Pekerja Listrik, Operator Crane, Pelayaran.Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Alat%20Pelindung%20Jatuh/Sabuk%20Harness/HNMTEX%20Safety%20Harness/38P111539116-1.jpg)
