HNMTEX Safety Belt

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
CarabinerYes
Chest Strap Buckle TypeStandard
Hook1pcs Big Hook
Leg Strap Buckle TypeStandard
Material Width (mm)45
Minimum Breaking Strength (kN)15
SizeUniversal
StandardGB 6095-2021
Strap MaterialLanyard/Kernmantel
TypeSingle Big Hook; 2D Ring
Webbing MaterialPolyester

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Kegunaan
Biasa digunakan untuk pekerja: Pekerja di atap, Pembersih jendela, Pekerja Konstruksi, Pemanjat Tebing, Pekerja Listrik, Operator Crane, Pelayaran.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan