Labtare Blood Transport Box
#Grup produk P111538180
Spesifikasi
| Alarm | High & low temperature alarm Insulation 50 mm |
|---|---|
| Ambient Temperature (°C) | -5 or 43 |
| Capacity (L) | 90 |
| Compressor | Danfoss compressor |
| External Size LxWxH (mm) | 1000x565x862 |
| Material | Whole LLDPE |
| Optional Accessories | Hydraulic support bar, Remote alarm system |
| Packing Size (LxWxH) (mm) | 1135x636x1069 |
| Power Supply (V) | DC12/24/ AC100-240 50/60Hx Automatic selection |
| Temperature Range (°C) | 4 or 22 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Designed as an essential piece of equipment in the immunohematology department and provides safe and convenient storage of whole blood, blood components, reagents and ensures freshness and integrity of blood and blood components. Microprocessor integrated system provides excellent temperature accuracy and reliable performance. Used in Immunohematology Department, Blood Bank, Laboratory, Research, Medical, Pharmaceutical. Also known as Laboratory Blood Bank Refrigerator.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
- Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































