Double Leopards Impulse Sealer

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
Seal Length (cm)30
Seal Width (mm)2
Power (W)450
Voltage (V/Hz)220
Frequency (Hz)50~60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait