Sebelum PPN:
Rp3.299.900 - Rp609.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Body Material | FC200 |
|---|---|
| Connection Design | Wafer |
| Flange | PN 16 |
| Standard | SHOWA Original/EN12334 |
| Trim Material | Rubber(NBR)/CAC406 |
| Type | Dual Plate Check |
| Working Pressure (Bar) | 16 (at 0 to 120°C) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsUlasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/SHOWA%20(Valve)%20Cast%20Iron%20Wafer%20Check%20Valve%20Bronze%20Disc%20PN16/d0P111526468-1.jpg)
