Mitutoyo Multiplexer (Unit Koneksi)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900
Spesifikasi
Included AccessoriesAC adapter (No.526688), instruction manual
Mistutoyo Product No.264-002DC
Mitutoyo Part NumberMUX-10F
Operating Temperature Range (°C)0-40
Outer Dimensions (WxDxH) (mm)91.4x92.5x50.4
Power SupplyAC adapter (9V/500mA)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Storage Temperature Range (°C)-10-60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Connect up to 4 measuring instruments, convert to RS232C, and transfer data to a computer or sequencer (supports data request commands from a computer)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan