FLUKE AC Current Clamp Meter

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
AC Current (A)(Range) 400
Dimensions (cm)18.6x7.49x3.55
Dust/Water ProtectionIP30
Included Accessoriesbattery
Maximum Current (A) 5
TipCan be inserted into 30AWG to 14AWG cables
Tip MaterialStainless steel

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- true rms value
- Inrush current measurement

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan