Deli Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Adjustable Height (mm)48
Capacity (t)2
Lift Height (mm)105
Maximum Height (mm)333
Minimum Height (mm)180
Packing TypeColor Box

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With safety valve
Packed by Color Box
Feature
- Welding process, not easy to leak oil
- With safety valve, safe and reliable
- Finish drawing oil cylinder, enhanced service life
- Thick base, strong stability

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan