SONOFF Wi-Fi Smart Switch
#Grup produk P111511916
Spesifikasi
| Input Voltage (V) | 100-240 (50/60Hz (DC: 9-23V)) |
|---|---|
| Dimensions (mm) | 145x90x34 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz & 433MHz |
| Casing Material | PC V0 |
| Color | White |
| Certification | CE/FCC/RoHS |
| Gang | 4-Gang |
| Maximum Load (A/W) | 10/2200 (Gang); 40/8800 (Total) |
| Working Temperature (°C) | -10~40 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
4-gang Wi-Fi Smart Switch with RF Control
Feature
- Remote Control - Voice Control
- Timing Schedule
- Share Control
- Sync Status
- Smart Scene
- Power on State
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































