Tooljapan Tip Saw for Steel

Sebelum PPN:
Rp869.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)1.3
Inner Diameter (mm)20
MaterialBase Metal = Tool Steel, Tip = Cermet
Maximum Operating Speed (rpm)13000
Number of Tip22P
Outer Diameter (mm)100
Suitable MaterialIron, stainless steel, galvalume steel plate

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Use
For iron / stainless steel / galvalume steel plate

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan