TRUSCO J Type Long Brush

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp469.900 - Rp609.900
Spesifikasi
Bristle Length (mm)20
ColorBlue
Heat Resistance Temperature (°C)120
MaterialBody = Stainless steel, Hair = Polybutylene terephthalate (PBT)
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)
Thickness (mm)7
Width (mm)20
Wire Diameter (mm)0.40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan