WAKO PALLET Air Caster

Sebelum PPN:
Rp219.900 - Rp289.900
Spesifikasi
Mounting Base (mm)70x58
Mounting Base B (mm)58
Mounting Height (mm)85
Mounting Hole Diameter P (mm)8.8
Mounting Hole Spacing Y (mm)42
Mounting Plate A (mm)70
Mounting Screw Spacing (mm)55
Wheel Diameter (mm)65
Wheel Width (mm)25

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan