tlight LED Tape Light Viewdi With AC Adapter
#Grup produk P111483084
Spesifikasi
| Cell Spacing (mm) | (Light bulb) 16.6 |
|---|---|
| Length (m) | 3 |
| Light Bulb | 180 balls |
| Power Consumption (W) | 21.6 |
| Power Input (V) | DC12 |
| Voltage (V) | DC12 |
| Width (mm) | 13.6 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































