Streamlight Survivor X USB

Sebelum PPN:
Rp4.399.900 - Rp4.899.900
Spesifikasi
Brightness (Lm)250
Height (mm)180
MaterialSuper tough nylon resin
Outer Diameter (mm)59
Width (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
This is a USB-rechargeable LED flashlight that has been US explosion-proof certified.
Use
It is suitable for use in areas with risk of fire or explosion, and for firefighting purposes in smoke or fog.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan