SANPLA Book Bottle with Cock
#Grup produk P111470266
Spesifikasi
| Height (mm) | 241 |
|---|---|
| Length (mm) | 370 |
| Material | Body and Cock = Polypropylene (PP), Cap and Inner Plug = Polyethylene (PE) |
| Opening Diameter (mm) | 43 |
| Plug | Yes |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































