SAMSONG Polypropylene Polyurethane Caster

Sebelum PPN:
Rp95.900 - Rp159.900
Spesifikasi
Mounting Base (mm)44x30
Mounting Hole Diameter P (mm)8
Mounting Hole Spacing Y (mm)20
Mounting Screw Spacing (mm)34.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Polypropylene (PP) and polyurethane (PU) material casters with durability similar to nylon casters.
Use
For lightweight carriers such as hospitals and restaurants.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan