Nichiban PP Tape 660 Tan

Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp199.900
Spesifikasi
ColorLoess
Length (m)50
MaterialBacking = Polypropylene, Adhesive = Rubber
RoHS DirectiveCorrespondence (Corresponding to 10 Substances)
Thickness (mm)0.086

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
OPP adhesive tape for cardboard packaging.
Since it uses a rubber-based adhesive, it exhibits stable adhesive strength even at low temperatures.
Use
Sealing of heavy cardboard.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan