Spesifikasi
| Color | White |
|---|---|
| Cut Size (mm) | About 4x12 |
| Dimensions (Width x Depth x Height) (mm) | 350x220x450 |
| Dust box capacity (L) | 17 |
| Height (mm) | 450 |
| Length (mm) | 220 |
| Maximum Paper Width for Shredding (mm) | 225 |
| Maximum Sheets of Shredding | Automatic shredding = 60 sheets; Manual shredding = 7 sheets |
| Maximum Shred Number | Automatic shredding: 60 sheets Manual shredding: 7 sheets (50/60Hz) |
| Power Cable (m) | 1.2 |
| Power Consumption (W) | 110/105 |
| Rated Usage Time (minute) | Automatic shredding = approx. 15 minutes, manual shredding = approx. 5 minutes (downtime = approx. 45 minutes) |
| Shredding Speed (m/minute) | 2.1 (50/60Hz) |
| Suitable Size | A4 |
| Width (mm) | 350 |
| Width of Inlet (mm) | 225 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Just place the paper and it will be automatically shredded.An auto-feed shredder that eliminates the need for tedious dividing
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































