MS Shredder
#Grup produk P111453180
Sebelum PPN:
Rp9.999.900 - Rp10.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
| Dimensions (Width x Depth x Height) (mm) | 384x256x600 |
|---|---|
| Height (mm) | 600 |
| Length (mm) | 256 |
| Maximum Paper Width for Shredding (mm) | 220 |
| Power Input (V) | 100 |
| Shred shape | One cut cross |
| Shredable Material | Clips, staples |
| Width (mm) | 384 |
| Width of Inlet (mm) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Standard lightweight + power saving model.Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































