Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
Blade Thickness (mm)1.3
Hole Diameter (mm)25.4
MaterialCarbide tip
Maximum Operating Speed (rpm)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
The laser slit in the base absorbs and alleviates metal noise (impact noise) during work.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan