Sebelum PPN:
Rp5.099.900 - Rp9.399.900
Spesifikasi
ColorBeige
Effective Internal Dimensions/Frontage (mm)565
Floor Area (m²)0.29
Length (mm)450
MaterialPolypropylene (PP)
Opening Width (mm)650

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The position of the shelf board can be easily adjusted according to the application.
Easy to assemble and easy to use.
Approximate assembly time is about 15 minutes/two people.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan