3M Electrically Conductive Single-Sided Tape CEF-3BV (Pita Konduktif)

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Adhesive Strength (N/10mm)4.4
ColorBlack
Electrical Resistance (ohm)XY direction = 0.2, Z direction = 0.4
Length (mm)297
MaterialSubstrate = Conductive woven fabric, Adhesive = Conductive acrylic adhesive, Liner film = Paper liner
SizeA4
Thickness (mm)0.068
Width (mm)210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
It consists of a conductive woven fabric coated with Cu/Ni and a conductive acrylic pressure-sensitive adhesive. It is flexible, has excellent workability, and has high heat resistance.
Use
For electromagnetic shielding and grounding to LCD etc. For static electricity countermeasures for electronic equipment.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan