COWGEL Cleaner

Sebelum PPN:
Rp93.900
Spesifikasi
ColorBrown
Height (mm)140
Thickness (mm)25
Width (mm)85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A hygienic cleaner that uses antibacterial fibers to have deodorizing, antibacterial, and antifungal properties.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan