Burrtec Brush Tabletop (Sikat Lantai)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Bristle MaterialPBT
Finish MaterialBrush = Polybutylene terephthalate, Handle = Polypropylene
Heat Resistance Temperature (°C)134
Height (mm)210
Thickness (mm)60
Width (mm)20
Wire Diameter (mm)0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
A hand brush that cleans tabletop powder.
Use
For cleaning the workbench.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan