LIHIT LAB. Bookend
#Grup produk P111398865
Spesifikasi
| Color | White |
|---|---|
| Height (mm) | 163 |
| Length (mm) | 239 |
| Material | Steel |
| Width (mm) | 75 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Ideal as a partition for steel cabinets! (With magnet sheet on the bottom) You can move it to any position and use it as an additional partition for the book stand kit. ([Sold separately] A-7340 Can be used as an additional partition)Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































