Somy Pompa Celup HS2.4 Type
#Grup produk P111369438
Spesifikasi
| Caliber (inch) | 2 |
|---|---|
| Capacity (L/hour) | 12000 |
| Dimensions Packaging (cm) | 34.5x25.5x19 |
| Head (m) | 12 |
| Voltage (V) | 220 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsUlasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































