Tsolumy Pompa Celup Air Kotor WQ Type
#Grup produk P111369395
Spesifikasi
| Caliber (inch) | 2 |
|---|---|
| Capacity (L/hour) | 15000 |
| Dimensions Packaging (cm) | 50.5x27.5x23.5 |
| Head (m) | 15 |
| Voltage (V) | 380 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsUlasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































