KRISBOW Gerinda Tangan

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Voltage (V)220
Frequency (Hz)50
Maximum Wheel Diameter (mm)100
ColorKuning
Dimensions (cm)26x7.8x9.2
No Load Speed (rpm)11000
Package Dimensions (cm)30x10x15
Power (W)720
Wheel Hole Diameter (inch)5/8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Desain ringkas
- Mudah digunakan
- Motor dengan efisiensi tinggi untuk performa terbaik
- Spindle lock untuk penggantian roda tengah yang cepat dan mudah

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan