Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Operating System | Android 13 |
| CPU | T310 Quadcore 1.4 GHz |
| Display (inch) | 8 |
| RAM (Gb) | 4 |
| ROM (GB) | 64 |
| Battery (mAh) | 4000 |
| Dimensions (mm) | 211x124x9.7 |
| External Memory | Micro SD Card Up to 64 GB |
| Front Camera (MP) | 2 |
| GSM (MHz) | 900/1800 |
| LTE-FDD + TDD | B1/3/5/8/40 |
| Rear Camera (MP) | 5 AF + Flash |
| SIM | Double Nano |
| WCDMA (MHz) | 900/2100 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































