Sinar Dunia Copy Paper A4 Spectra Pastel (Kertas HVS / Fotocopy)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp649.900
Spesifikasi
Height (cm)1
Length (cm)30
Number of Sheets500
Paper Weight (gsm)80
SizeA4
Width (cm)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Kegunaan
- Bisa Digunakan Dengan Mesin Print Inkjet, Laser, Fotocopy Dan Fax - Dapat Digunakan Sebagai Pembatas Buku, Origami, Membuat Brosur, Craft Dan Lain-Lainya.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait