Samsung HP Galaxy A16 LTE

Sebelum PPN:
Rp2.999.900 - Rp3.799.900
Spesifikasi
Size (inch)6.7
Display TechnologySuper AMOLED
Refresh Rate (Hz)90
RAM (Gb)8
ResolutionFHD+

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Camera
- Rear Camera Resolution: 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP
- Main Camera Auto Focus: Yes
- Zoom: Digital Zoom up to 10x
- Front Camera Resolution: 13 MP
- Front Camera Auto Focus: No
- Video Resolution: FHD (1920 x 1080)@30fps

Connectivity
- USB Interface: Data cable C to C
- USB Version: USB 2.0
- Bluetooth Version: Bluetooth v5.3

Battery
- Capacity: 5,000mAh
- Charging: 25W Fast Charging

Others
- Knox Vault (Samsung Pass)
- 6Yrs Sec Update
- 6x OS Update
- Side Fingerprint
- NFC
- IP54

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan