Asecos Perforated Sheet Standard

Sebelum PPN:
Rp7.299.900
Spesifikasi
ColorLight Grey
Compatible forV-MOVE V90
Load Capacity (kg)50
MaterialSheet Steel, Powder Coated
Size (mm)450/810

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan