Spesifikasi
| Compatible Fluid Type | Hydraulic Fluid |
|---|---|
| Filter Design | Cartridge |
| Outside Diameter (inch) | 3-29/32 |
| Overall Height (inch) | 18-1/2 |
| Overall Length (inch) | 5-1/8 |
| Overall Width (inch) | 5-1/8 |
| UNSPSC | 40161515 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/rjP111327991-1.jpg)
