Artbull Digital Laser Meter (Meteran Laser)

Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp969.900
Spesifikasi
Add/DeductYes
Auto Instrument Switch Off (s)480
Auto Turn Off the Laser (s)10
BacklightYes
Beep DisplayYes
Continuous MeasureYes
Dimensions (mm)120x54x29
History Measurement Records99 Data
MaterialTPE Soft Rubber, ABS+PC, Silicone
Measure Area m2 , Volume m3Yes
Measuring Accuracy (mm)± 2
Measuring Unitsm/ft/inch
Min/Max MeasurementYes
Pythagorean TheoremYes
Several IndicationsYes
WaterproofIP54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan