Vikan Dustpan Ergonomic (Pengki)

Sebelum PPN:
Rp409.900 - Rp489.900
Spesifikasi
Box Dimensions (LxWxH) (mm)500x360x220
Capacity (L)2
MaterialPolypropylene
Maximum Cleaning Temperature (°C)(Dishwasher) 93
Maximum Drying Temperature (°C)120
Maximum Usage Temperature (°C)(food contact) 100, (non food contact) 100
Minimum Usage Temperature (°C)-20
Product Dimensions (LxWxH) (mm)145x150x270
Usage Concentration (pH)2/10.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Scoop up any dry or moist food ingredients with Vikan’s ergonomically designed hand scoop. The perfectly balanced grip protects against strains, while a flat bottom keeps the scoop from rolling over on tables.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan