WHIRLPOOL Mesin Cuci Top Load

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Voltage (V)220-240
Power (W)800
Load Capacity (kg)15
Frequency (Hz)50
High Spin Speed (rpm)660

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait