TESTO Penetration Probe PT100 with Ribbon Cable

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
AccuracyClass A
Cable Length (m)2
Diameter Probe shaft (mm)5
Diameter Probe shaft tip (mm)3.6
Fixed CableYes
Length Probe shaft (mm)60
Length Probe shaft tip (mm)30
Measurement Range (°C)-85 to +150
Protection ClassIP54
Reaction Time (s)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan