COOFIX Chain Saw
#Grup produk P111287462
Spesifikasi
| Displacement (cc) | 58 |
|---|---|
| Guide Bar Size (inch) | 18/20/22 |
| No Load Speed (rpm) | 3000 |
| Rated Input Power (kW) | 2.4 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsUlasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































